Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE35-XL-KRR-B-2C

  • ERIKS:11833629
  • Hersteller:8285050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B-2C
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
51.3 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11.7 rpm
Gewicht
0.63 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung