CHF 48.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 36.5 mm |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 13800 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |