INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE30-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669793
  • Hersteller:GE30-KTT-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
48.5 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung