CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B-2C |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.5 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 20.7 kN |
Statische Belastung | 11.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 13.8 rpm |
Gewicht | 0.41 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |