INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE25-XL-KTT-B>A

  • ERIKS:13560445
  • Hersteller:092813569-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
44.5 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung