CHF 45.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B-2C |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 44.5 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 16700 rpm |
Gewicht | 0.26 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |