INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE25-XL-KLL-B

  • ERIKS:23195687
  • Hersteller:0008518920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KLL-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
44.5 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung