Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE20-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669788
  • Hersteller:9738740000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KTT-B
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
43.7 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
12.8 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18.7 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung