CHF 45.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KLL-B |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 43.7 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.8 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 18.7 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |