CHF 983.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'062.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GE..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 81 mm |
Außenringbreite | 40 mm |
Dynamische Belastung | 165 kN |
Statische Belastung | 131 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 3.5 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |