INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE100-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669783
  • Hersteller:GE100-KRR-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 702.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 759.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
75 mm
Außenringbreite
36 mm
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
93 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4.25 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung