Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung G1112-KRR-B-AS2/V

  • ERIKS:11669771
  • Hersteller:502720470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G..KRR-B-AS2/V
Schaftdurchmesser
1.3/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
56.5 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9.6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 70.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026