CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G..KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 56.5 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 10.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 59.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026