

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G..KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 1.3/16 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.5 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |