INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E40-XL-KRR-B

  • ERIKS:11833414
  • Hersteller:8422490000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KRR-B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
56.5 mm
Außenringbreite
21 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung