CHF 52.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | E..-KRR-B |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 51.3 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |