INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E35-KRR-B-2C>A

  • ERIKS:14184531
  • Hersteller:092813593-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KRR-B
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
51.3 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung