INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung E30-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669752
  • Hersteller:8112620000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
E..-KRR-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
48.5 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung