Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung SK104-207-KTT-B

  • ERIKS:24027615
  • Hersteller:0503023610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SK..-KRR-B
Wellendurchmesser
31.78 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
37.9 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung