Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung GVK104-209-KTT-B-HLA

  • ERIKS:23524627
  • Hersteller:0008630680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GVK..-KTT-B
Wellendurchmesser
31.78 mm
Schaftdurchmesser
1.1/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9.6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung