Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Befestigung mit Presspassung GVK100-208-KTT-B-AS2/V

  • ERIKS:24212178
  • Hersteller:GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GVK..-KTT-B
Wellendurchmesser
25.4 mm
Schaftdurchmesser
1 in
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36.5 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Befestigung mit Presspassung