INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY75-XL

  • ERIKS:24204745
  • Hersteller:000950521-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Höhe Achse
135 mm
Lager
GYE75-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE15