INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY70-XL

  • ERIKS:11670238
  • Hersteller:9505050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Lager
GYE70-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE13/14