INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY65-214-XL

  • ERIKS:23524951
  • Hersteller:0009504830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Höhe Achse
135 mm
Lager
GYE65-214-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE13/14