INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY35-XL

  • ERIKS:11670236
  • Hersteller:RTUEY35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
131.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GYE35-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE07