Eriks
INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY30-XL-I

  • ERIKS:11670235
  • Hersteller:8400170000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GYE30-KRR-B
Gehäuse
GG.TUE06