Eriks
INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835589
  • Hersteller:543581910000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
125 mm
Höhe
102.5 mm
Höhe Achse
76 mm
Lager
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.TUE06-TV