CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RTUEY |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 99 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 64 mm |
Lager | GYE25-KRR-B-FA107-VA |
Gehäuse | GEH.TUE05-TV |