CHF 53.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RTUEY |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 94.5 mm |
Höhe | 90 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Lager | GYE20-KRR-B |
Gehäuse | GG.TUE04 |