INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RTUEY20-XL

  • ERIKS:14185032
  • Hersteller:094286264-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94.5 mm
Höhe
90 mm
Höhe Achse
60 mm
Lager
GYE20-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE04