Eriks
INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RHEY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835520
  • Hersteller:543554350000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
140 mm
Höhe
100 mm
Höhe Achse
85 mm
Lager
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.HE08-TV