Eriks
INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RHEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835516
  • Hersteller:543407130000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RHEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
1-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
99 mm
Höhe
65 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.HE04-TV