INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PTUEY60-XL

  • ERIKS:11670039
  • Hersteller:9505720000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
186 mm
Höhe
146 mm
Lager
GAY60-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE12