CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PTUEY |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 131.5 mm |
Höhe | 102 mm |
Lager | GAY35-XL-NPP-B |
Gehäuse | TUE07 |