CHF 69.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PTUEY |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 114.5 mm |
Höhe | 102 mm |
Lager | GAY30-NPP-B |
Gehäuse | GG.TUE06 |