Eriks
INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PTUEY30-XL

  • ERIKS:14185095
  • Hersteller:094653461-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
114.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GAY30-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE06