INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PTUEY25-XL

  • ERIKS:11670036
  • Hersteller:8843160000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
98.5 mm
Höhe
90 mm
Lager
GAY25-XL-NPP-B
Gehäuse
TUE05