INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung PTUEY20-XL-I

  • ERIKS:11670035
  • Hersteller:8850880000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PTUEY
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94.5 mm
Höhe
90 mm
Lager
GAY20-NPP-B
Gehäuse
GG.TUE04