INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE80-XL

  • ERIKS:23195724
  • Hersteller:TTUE80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
230 mm
Höhe
184 mm
Lager
GE80-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE16