INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE75-XL

  • ERIKS:24204046
  • Hersteller:000461016-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Lager
GE75-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE15