INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE70-XL

  • ERIKS:23196147
  • Hersteller:TTUE70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Lager
GE70-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE13/14