INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE60-XL

  • ERIKS:11670295
  • Hersteller:9743660000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
186 mm
Höhe
146 mm
Lager
GE60-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE12