INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE55-XL

  • ERIKS:11670294
  • Hersteller:8843750000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
169 mm
Höhe
145 mm
Lager
GE55-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE11