INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung TTUE35-XL

  • ERIKS:11670290
  • Hersteller:8574400000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
131.5 mm
Höhe
102 mm
Lager
GE35-XL-KTT-B
Gehäuse
TUE07