CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TTUE |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 98.5 mm |
Höhe | 90 mm |
Lager | GE25-XL-KTT-B |
Gehäuse | TUE05 |