CHF 1'248.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'349.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RTUEO |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Länge | 312 mm |
Höhe | 255 mm |
Höhe Achse | 192 mm |
Lager | GNE90-XL-KRR-B |
Gehäuse | TUEO18 |