INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUEO80-XL

  • ERIKS:24027599
  • Hersteller:0008840570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 803.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 868.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUEO
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
282 mm
Höhe
230 mm
Höhe Achse
174 mm
Lager
GNE80-XL-KRR-B
Gehäuse
TUEO16