INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE90-XL-I

  • ERIKS:23195537
  • Hersteller:RTUE90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 860.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
275 mm
Höhe
215 mm
Lager
GE90-KRR-B
Gehäuse
GG.TUE18