INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE80-XL

  • ERIKS:23195493
  • Hersteller:RTUE80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
230 mm
Höhe
184 mm
Lager
GE80-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE16