INA

INA Spann-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RTUE75-XL

  • ERIKS:11670231
  • Hersteller:8775570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RTUE
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
214 mm
Höhe
166 mm
Lager
GE75-XL-KRR-B
Gehäuse
TUE15